Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF Solutions Fernsteuerung, 869.5MHz FM 3-Tasten 3-Kanäle 3V 8 x 32.7 x 59.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1463521
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     FOBBER-8T3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1463521
Computertechnik und Peripheriegerät...
Fernsteuerungen
Fernsteuerungstaschen
Frequenz = 869.5MHz
Modulation = FM
Anzahl der Kanäle = 3
Anzahl der Tasten = 3
Nenn-Betriebsspannung: = 3V
Abmessungen = 8 x 32.7 x 59.2mm
Tiefe = 8mm
Höhe = 32.7mm
Versorgungsspannung max. = 3.3V
Versorgungsspannung min. = 2V
Breite = 59.2mm

FOBBER ist ein vielseitiger, multifunktionaler Schlüsselanhänger mit FM-Funksender, mit einer Reichweite von bis zu 150 Metern und bis zu acht Bedienerschaltern, die sich an verschiedenen Positionen befinden können. Jeder FOBBER lässt sich schnell und einfach mit einem kompatiblen Empfänger im 868-MHz-Bereich koppeln.Schlanke und kompakte BauweiseReichweite bis zu 150 m1–8 Schaltervarianten433/868-MHz-OptionenSchutzart IP68CR2032-BatterieQualitätsfertigung im Vereinigten Königreich (UK)
Weitere Informationen:
Frequenz:
869.5MHz
Modulation:
FM
Anzahl der Kanäle:
3
Anzahl der Tasten:
3
Nenn-Betriebsspannung::
3V
Abmessungen:
8 x 32.7 x 59.2mm
Tiefe:
8mm
Höhe:
32.7mm
Versorgungsspannung max.:
3.3V
Versorgungsspannung min.:
2V
Breite:
59.2mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.