Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renold SD Red Box 08B-2 Stahl Duplex Rollenkette, Teilung 12.7mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Renold SD Red Box 08B-2 Stahl Duplex Rollenkette, Teilung 12.7mm, Länge 5m
Artikel-Nr.:
     108EL-1463756
Hersteller:
     Renold
Herst.-Nr.:
     SD08B2X5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Ketten-Typ = 08B-2
Teilung = 12.7mm
Anzahl der Stränge = Duplex
Material = Stahl
Kettenserie = Renold SD (Red Box)
Länge = 5m
Bodenhöhe = 11.8mm
Walzendurchmesser = 8.51mm
Standard = Britisch / Europäisch
Gewicht = 1.3kg/m

Kostengünstige Duplex-Rollenkette Renold SD, für normale Anforderungen. Erfüllt europäische Normen (BS)
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
08B-2
Teilung:
12.7mm
Anzahl der Stränge:
Duplex
Material:
Stahl
Kettenserie:
Renold SD (Red Box)
Länge:
5m
Bodenhöhe:
11.8mm
Walzendurchmesser:
8.51mm
Standard:
Britisch / Europäisch
Gewicht:
1.3kg/m
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, rollenkette 08b2 renold, din 8187, 08b-2 din 8187, 1463756, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Renold, SD08B2X5M, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chains
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,52*
€ 118,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,32*
€ 107,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6125199
ab € 75,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.