Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Schleifbürste Kelch


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stahl Schleifbürste Kelch
Artikel-Nr.:
     108EL-1463839
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1463839
EAN/GTIN:
     5056279062190
Suchbegriffe:
Schaftrundbürste
Schleifbürste
schaftrundbürste stahl
schaftrundbürste
Bürstentyp = Kelch
Befestigungsgröße = 2.35mm
Drehzahl max. = 12000U/min

Stahldrahtkopfbürsten von RS ProStahldrahtkopfbürstensind RS Pro sind ideal zum Entrosten, Lackentfernen und allgemeine Reinigungsaufgaben geeignet. Ideal für Hobby, Handwerk, Elektronik, Restaurierung sowie kleine Heimwerker- und Renovierungsprojekte.
Weitere Informationen:
Bürstentyp:
Kelch
Befestigungsgröße:
2.35mm
Drehzahl max.:
12000U/min
Weitere Suchbegriffe: 1463839, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Schleifriemen, Scheiben & Räder, Schleifbürsten, RS PRO, BU6647RS, Sanding Belts, Discs & Wheels, Abrasive Brushes, Power Tools, Soldering & Welding
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 3 Stück (ab € 2,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,07*
€ 14,36
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,03*
€ 14,32
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,39*
€ 13,55
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,35*
€ 12,32
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,00*
€ 11,90
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 8,07*
€ 9,60
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.