Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQD Oszillator,Takt, 40MHz, ±50ppm, HCMOS, SMD, 4-Pin, Oberflächenmontage, 7.2 x 5.2 x 1.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1463936
Hersteller:
     IQD Frequency Products
Herst.-Nr.:
     LFSPXO018042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz Halbleiter
Quarz Oszillator
oszillator 40 mhz
Oszillator-Typ = Takt
Ausgangsfrequenz = 40MHz
Frequenz-Stabilität = ±50ppm
Gehäusetyp = SMD
Ausgangspegel = HCMOS
Montageart = Oberflächenmontage
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = 70°C
Breite = 5.2mm
Länge = 7.2mm
Abmessungen = 7.2 x 5.2 x 1.4mm

Schnelle Erstellungsfunktion: Die programmierbaren Oszillatoren Serie CFPP-73 sind die am nächsten kommenden gleichwertigen schnelle Erstellungsmodelle. CFPS-73. Dieser CFPS-73 Quarz-Taktoszillator von IQD kommt in einem Keramikgehäuse mit hermetisch abgedichtetem Deckel und bietet eine gute Widerstandsfähigkeit gegen Umgebungseinflüsse wie Vibration und Stöße. Dieser Oszillator wird in der Standardgröße 7 x 5 mm geliefert.
Weitere Informationen:
Oszillator-Typ:
Takt
Ausgangsfrequenz:
40MHz
Frequenz-Stabilität:
±50ppm
Gehäusetyp:
SMD
Ausgangspegel:
HCMOS
Montageart:
Oberflächenmontage
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
70°C
Breite:
5.2mm
Länge:
7.2mm
Abmessungen:
7.2 x 5.2 x 1.4mm
Weitere Suchbegriffe: quarz halbleiter, quarz oszillator iqd, 1463936, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Quarz-Oszillatoren, IQD, LFSPXO018042, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Oscillators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,26*
1 Tag
1316
1
€ 14,99*
ab € 1,005*
€ 2,61*
1
€ 6,90*
ab € 1,27*
€ 4,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.260,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.