Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi USB-Controller, 5Gbit/s Controller-IC USB Dual 14-Pin, MLP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1464429
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FUSB302MPX
EAN/GTIN:
     5059042683196
Suchbegriffe:
1464429
Halbleiter
Schnittstellen
USB-Schnittstellen-ICs
Datenumfang = 5Gbit/s
Interface = Controller-IC
Stromversorgungs-Typ = Dual
Versorgungsspannung bipolar typ. = 3.3 V, 5V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MLP
Pinanzahl = 14
Abmessungen = 2.5 x 2.5 x 0.725mm
Höhe = 0.73mm
Länge = 2.5mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Breite = 2.5mm

Der FUSB302 richtet sich an Systementwickler, die einen DRP/SRC/SNK USB-Steckverbinder vom Typ C mit geringem Anteil an Programmierbarkeit integrieren möchten. Der FUSB302 ermöglicht die USB-Typ-C-Erkennung einschließlich Anschluss und Ausrichtung. Der FUSB302 integriert die physische Schicht des USB BMC-Stromversorgungsprotokolls, um bis zu 100 W Leistung und Rollentausch zu ermöglichen. Der BMC PD-Block ermöglicht die volle Unterstützung für alternative Schnittstellen nach den Typ-C-Spezifikationen.Anzeige der Strombelastbarkeit Erkennung der Strombelastbarkeit als Gerät Audioadapter-Zubehörmodus Debugging-Zubehörmodus Aktive Kabelerkennung
Weitere Informationen:
Datenumfang:
5Gbit/s
Interface:
Controller-IC
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Versorgungsspannung bipolar typ.:
3.3 V, 5V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MLP
Pinanzahl:
14
Abmessungen:
2.5 x 2.5 x 0.725mm
Höhe:
0.73mm
Länge:
2.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Breite:
2.5mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,53*
1 Tag
3099
1
€ 14,99*
ab € 0,44*
€ 1,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.590,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.