Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allegro Microsystems Stromsensor IC 20mV PSOF, 7-Pin SMD 6.4 x 4.8 x 1.48mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1464505
Hersteller:
     Allegro Microsystems
Herst.-Nr.:
     ACS780LLRTR-050U-T
EAN/GTIN:
     5059045842217
Suchbegriffe:
Stromsensor
Current Sensor
Stromsensor IC
allegro current sensor
Offset Spannung = 20mV
Gehäusegröße = PSOF
Pinanzahl = 7
Montage-Typ = SMD
Abmessungen = 6.4 x 4.8 x 1.48mm
Eingangsspannung max. = 5,5 V
Eingangsspannung min. = 4,5 V
Höhe = 1.48mm
Länge = 6.4mm
Breite = 4.8mm
Automobilstandard = AEC-Q100
Weitere Informationen:
Offset Spannung:
20mV
Gehäusegröße:
PSOF
Pinanzahl:
7
Montage-Typ:
SMD
Abmessungen:
6.4 x 4.8 x 1.48mm
Eingangsspannung max.:
5,5 V
Eingangsspannung min.:
4,5 V
Höhe:
1.48mm
Länge:
6.4mm
Breite:
4.8mm
Automobilstandard:
AEC-Q100
Weitere Suchbegriffe: current sensor, 1464505, Halbleiter, Sensor ICs, Strom Sensoren, Allegro Microsystems, ACS780LLRTR050UT, Semiconductors, Current Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,355* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,27*
€ 18,1713
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,05*
€ 17,9095
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,59*
€ 17,3621
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,53*
€ 12,5307
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,17*
€ 12,1023
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,77*
€ 10,4363
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,54*
€ 10,1626
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 8,34*
€ 9,9246
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,71*
€ 7,9849
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.