Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1080P Netzwerk CCTV-Kamera, Innenbereich, 1920 x 1080pixels x 35 mm (ohne Ständer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 1080P Netzwerk CCTV-Kamera, Innenbereich, 1920 x 1080pixels x 35 mm (ohne Ständer)
RS PRO 1080P Netzwerk CCTV-Kamera, Innenbereich, 1920 x 1080pixels x 35 mm (ohne Ständer)
RS PRO 1080P Netzwerk CCTV-Kamera, Innenbereich, 1920 x 1080pixels x 35 mm (ohne Ständer)
RS PRO 1080P Netzwerk CCTV-Kamera, Innenbereich, 1920 x 1080pixels x 35 mm (ohne Ständer)
Artikel-Nr.:
     108EL-1464649
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1464649
EAN/GTIN:
     5056279062350
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
Innen/Außen = Innenbereich
Analog/Netzwerk = Netzwerk
Auflösung max. = 1920 x 1080pixels
Sensorgröße = 2.07MP
Stromversorgung = PoE
Audio-Unterstützung = Ja
Brennweite = 3.6mm
Tiefe = 28 mmmm

RS PRO Network Indoor CCTV Camera, 1920 x 1080 ResolutionDiese RS Pro Netzwerk-CCTV-Kamera bietet Ihnen den Komfort und die Flexibilität echter Tag- und Nachtaufnahmen. Mit der Dreifach-Stream-Funktion können Sie mit dieser Kamera mehrere Datenströme gleichzeitig über eine Netzwerkverbindung senden. Die Kamera bietet Ihnen eine ausgezeichnete Visual Display durch die Sensorgröße Sony Exmor 2,07 MP. Dies wird durch ein Bild mit 1920 x 1080 Pixeln und eine Bildrate von 5 fps bis 30 fps ergänzt. Es verfügt außerdem über eine feste Linse von 3,6 mm, die für einen kurzen bis mittleren Bereich geeignet ist. Die Kamera unterstützt die Version 2.4 von Onvif und verfügt über ein Linux-integriertes Betriebssystem. Dieser CCTV-Kameratyp wird zur Echtzeit-Überwachung eines bestimmten Innenbereichs verwendet und wird häufig für Filmeingänge in Geschäfte verwendet. Sie werden feststellen, dass viele an ein Aufnahmesystem angeschlossen sind, sodass Sie den Filminhalt zu einem späteren Zeitpunkt überprüfen können.Eigenschaften und Vorteile• CCTV-Kamera für Innennetzwerke • Schwarz-Weiß-Bild • Auflösung von 1920 x 1080 Pixel • Bildrate von 5 fps - 30 fps • Sensorgröße von 2,07 MP • Audio unterstützt • Integriertes Linux-Betriebssystem • 3,6 mm Brennweite • Breite: 35 mm • Höhe: 35 mm • Tiefe von 28 mm • Gewicht: 70 g. • Erfordert ein 12-V-DC-Netzteil • Not vandal resistant • Modellnummer 1080pRS PRO.Mit unserer Eigenmarke RS PRO bieten wir Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen, preiswerten Produkten für mehr Wahlmöglichkeiten. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
Weitere Informationen:
Innen/Außen:
Innenbereich
Analog/Netzwerk:
Netzwerk
Auflösung max.:
1920 x 1080pixels
Sensorgröße:
2.07MP
Stromversorgung:
PoE
Audio-Unterstützung:
Ja
Brennweite:
3.6mm
Tiefe:
28 mmmm
Weitere Suchbegriffe: Farbkamera, Überwachungskamera, überwachungskamera indoor, farbkamera, 1464649, Sicherheit & Eisenwaren, CCTV und Sicherheitsüberwachung, RS PRO, SIMB23FNN, Security & Ironmongery, CCTV & Security Surveillance, CCTV Cameras
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,03*
€ 383,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,73*
€ 380,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,78*
€ 363,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,65*
€ 344,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,99*
€ 311,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.