Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Hall-Effekt-Sensor THT Unipolar SOT-23W 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1464686
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AH3365Q-SA-7
EAN/GTIN:
     5059043677675
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Hall-Sensor
Sensor-Typ = Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ = THT
Magnet-Typ = Unipolar
Arbeitsspannnung max. = 28 V
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Gehäusegröße = SOT-23W
Pinanzahl = 3
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Automobilstandard = AEC-Q100

Hall-Effekt-Sensoren, Diodes Inc. Eine Reihe von linearen Hall-Effekt-Sensor Ausgang-ICs für Positions- und Näherungserkennung von Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ:
THT
Magnet-Typ:
Unipolar
Arbeitsspannnung max.:
28 V
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Gehäusegröße:
SOT-23W
Pinanzahl:
3
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Automobilstandard:
AEC-Q100
Weitere Suchbegriffe: hall effekt sensor, 1464686, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, DiodesZetex, AH3365QSA7, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 978,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,32607* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.082,25*
€ 1.287,8775
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.065,63*
€ 1.268,0997
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.030,14*
€ 1.225,8666
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.005,30*
€ 1.196,307
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 978,21*
€ 1.164,0699
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.