| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1465119 Herst.-Nr.: 3104 14 00 EAN/GTIN: 5059041644846 |
| |
|
| | |
| Stecker A = 14-mm-Steckanschluss Stecker B = 14-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Winkel-Einsteckadapter Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr Serie = LF3000 Betriebsdruck max. = 20 bar°C Erfüllte Normen = ATEX, PED 97/23/EC Weitere Informationen: | | Stecker A: | 14-mm-Steckanschluss | Stecker B: | 14-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Winkel-Einsteckadapter | Anschlussausführung: | Rohr-zu-Rohr | Serie: | LF3000 | Betriebsdruck max.: | 20 bar°C | Erfüllte Normen: | ATEX, PED 97/23/EC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1465119, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Legris, 31041400, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings, Pneumatics & Hydraulics |
| | |
| |