| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1465137 Herst.-Nr.: 3168 06 04 EAN/GTIN: 5059041723961 |
| |
|
| | |
| Stecker A = 6-mm-Steckanschluss Stecker B = 4-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Reduziernippel Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr Serie = LF3000 Betriebstemperatur max. = +80°C Erfüllte Normen = ATEX, PED 97/23/EC Weitere Informationen: | | Stecker A: | 6-mm-Steckanschluss | Stecker B: | 4-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Reduziernippel | Anschlussausführung: | Rohr-zu-Rohr | Serie: | LF3000 | Betriebstemperatur max.: | +80°C | Erfüllte Normen: | ATEX, PED 97/23/EC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, PPSU-Steckfitting, Steckfitting, reduziernippel kunststoff, reduktion, 1465137, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Legris, 31680604, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings, Pneumatics & Hydraulics |
| | |
| |