Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stieber Nadelhülsen, Serie 62, D.=47mm, 1.3Ncm, 9.4kN, 4.46kN, 50Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1465252
Hersteller:
     Stieber
Herst.-Nr.:
     CSK 20-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freilauf
Kugellagerfreilauf
Wälzlagerfreilauf
Nadelhülse
Innendurchmesser = 20mm
Außendurchmesser = 47mm
Drehmoment = 50Nm
Axiallager-Breite = 14mm
Serie = 62
Auflaufgeschwindigkeit = 6000U/min
Dynamische Traglast = 9.4kN
Statische Traglast = 4.46kN
Keilnut = Innen- und Außenring
Reibmoment = 1.3Ncm

Typ CSK ist ein Klemmkörper-Freilauf in einem Kugellager der Serie 62 (mit Ausnahme der Größen 8 und 40). Es wird in Lagern montiert, geschmiert und gegen Staub von mehr als 0,3 mm Korngröße geschützt geliefert. Die Verwendung zusätzlicher ″Nilos″-Dichtungen wird besonders dann empfohlen, wenn die Betriebstemperatur über 50 °C steigt. Ölbadschmierung ist ebenfalls möglich. Alle CSK-Versionen sind mit ″formgechromten″ Klemmkörpern ausgestattet.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
20mm
Außendurchmesser:
47mm
Drehmoment:
50Nm
Axiallager-Breite:
14mm
Serie:
62
Auflaufgeschwindigkeit:
6000U/min
Dynamische Traglast:
9.4kN
Statische Traglast:
4.46kN
Keilnut:
Innen- und Außenring
Reibmoment:
1.3Ncm
Weitere Suchbegriffe: freilauf, 1465252, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Freilaufkupplungslager, Stieber, CSK20P, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Sprag Clutch Bearings
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 53,60*
€ 72,14*
Lager 108
Frei Haus
ab € 82,44*
€ 108,60*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,60*
€ 129,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,04*
€ 123,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.