Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Gehäuse Schwarz Außenmaß 110 x 60 x 54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aluminium Gehäuse Schwarz Außenmaß 110 x 60 x 54mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1465333
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1465333
EAN/GTIN:
     5056279062909
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
rs pro aluminiumgehäuse
alugehäuse
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Länge Außen = 110 mm
Höhe Außen = 54 mm
Breite Außen = 60 mm
Abmessungen Außen = 110 x 60 x 54mm
Farbe = Schwarz
Deckelfarbe = Schwarz

RS Pro Mehrzweck, Aluminiumdruckgussgehäuse, schwarz. Wir stellen vor: Die Universalgehäuse aus schwarzem Aluminiumdruckguss von RS PRO, eine Auswahl von Gehäusen mit hohem Standard, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind. Diese Durable Boxen bestehen aus einer Aluminiumlegierung und bieten elektrische Leitfähigkeit und eine hohe Korrosionsbeständigkeit. Diese Aluminiumgehäuse sind leicht und leicht zu warten und bieten ein sehr vielseitiges Gehäuse, das in einer Vielzahl von Umgebungen eingesetzt werden kann. Diese Universal-Aluminiumgehäuse sind die perfekte Lösung für die Unterbringung von elektrischen Komponenten und bieten ausgezeichneten Schutz. Eigenschaften und Vorteile. • Erhältlich in einer Reihe von Größen für zahlreiche Anwendungen • Stilvolles schwarzes Design • Robust, leicht und leicht zu warten • Durable Aluminiumdruckgussausführung, die eine hohe Korrosionsbeständigkeit bietet • Vielseitiges Gehäuse, das in einer Vielzahl von Umgebungen verwendet werden kann • Elektrisch leitend. Anwendungen. Aluminiumgehäuse sind aufgrund ihres leichten und dennoch Durable Designs ideal für den Einsatz als Universalgehäuse. Aluminiumgehäuse eignen sich auch hervorragend für HF-Projekte oder Projekte, die witterungsabhängig sind. Aufgrund der Bauweise der Gehäuse können sie auch für Projekte mit Wärme verwendet werden, da die Gehäuse einen ausgezeichneten Kühlkörper bilden. Gehäuse aus Aluminiumdruckguss werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, wie z. B.: • Elektroarbeiten • Musikindustrie (Pedale und Fußschalter) • Schaltelemente für Tasten • Telekommunikation • Netzwerk-Abzweigdosen • Mechanisch und Automatisierung. Kann das Gehäuse im Außenbereich verwendet werden?. Die RS Pro Aluminiumdruckgussgehäuse sind ideal für den universellen Einsatz in Innenräumen. Der Einsatz im Freien wird nicht empfohlen, wenn elektrische Bauteile untergebracht werden. Was ist im Lieferumfang enthalten?. Aluminiumdruckguss-Gehäuse mit passendem LID, beide schwarz.
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Länge Außen:
110 mm
Höhe Außen:
54 mm
Breite Außen:
60 mm
Abmessungen Außen:
110 x 60 x 54mm
Farbe:
Schwarz
Deckelfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 1465333, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, RS PRO, G0479BK, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.