Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Alu Zahnriemenscheibe für 9mm Riemen, 36 Zähne / Teilung 3mm, Bohrung 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1465393
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1465393
EAN/GTIN:
     5056279063500
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Anzahl der Zähne = 36
Teilung = 3mm
Passend für Riemenbreite = 9mm
Bohrung = 6mm
Material = Aluminium

Teil einer umfangreichen Serie von High-Torque-Drive (HTD)-Zahnriemenscheiben in Pilotbohrungs- und Taper-Lock-Buchsen. Für kleinere Riemenscheiben wird Aluminium, für mittlere Stahl und für größere Gusseisen verwendet, alle mit Stahlflanschen. HTD-, CXP- und CXA-Bänder laufen alle auf diesen Riemenscheiben.
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
36
Teilung:
3mm
Passend für Riemenbreite:
9mm
Bohrung:
6mm
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe bohrung 9mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad 9mm, 1465393, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, RS PRO, P363M09F, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.