| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1465395 Herst.-Nr.: 1465395 EAN/GTIN: 5056279063524 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Zähne = 44 Teilung = 3mm Passend für Riemenbreite = 9mm Bohrung = 6mm Material = Aluminium
Teil einer umfangreichen Serie von High-Torque-Drive (HTD)-Zahnriemenscheiben in Pilotbohrungs- und Taper-Lock-Buchsen. Für kleinere Riemenscheiben wird Aluminium, für mittlere Stahl und für größere Gusseisen verwendet, alle mit Stahlflanschen. HTD-, CXP- und CXA-Bänder laufen alle auf diesen Riemenscheiben. Weitere Informationen: | | Anzahl der Zähne: | 44 | Teilung: | 3mm | Passend für Riemenbreite: | 9mm | Bohrung: | 6mm | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe bohrung 9mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad 9mm, 1465395, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, RS PRO, P443M09F, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys |
| | |
| |