| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1465418 Herst.-Nr.: 1465418 EAN/GTIN: 5056279063753 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Zähne = 34 Teilung = 8mm Passend für Riemenbreite = 20mm Bohrung = 15mm Material = Stahl
Teil einer umfangreichen Serie von High-Torque-Drive (HTD)-Zahnriemenscheiben in Pilotbohrungs- und Taper-Lock-Buchsen. Für kleinere Riemenscheiben wird Aluminium, für mittlere Stahl und für größere Gusseisen verwendet, alle mit Stahlflanschen. HTD-, CXP- und CXA-Bänder laufen alle auf diesen Riemenscheiben. Weitere Informationen: | | Anzahl der Zähne: | 34 | Teilung: | 8mm | Passend für Riemenbreite: | 20mm | Bohrung: | 15mm | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 20mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad 34 zähne, 1465418, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Riemenscheiben, RS PRO, P348M20F, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Belt Pulleys |
| | |
| |