Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO GR1 Kettenführung, 08B, 20mm x 15mm, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO GR1 Kettenführung, 08B, 20mm x 15mm, Länge 2m
RS PRO GR1 Kettenführung, 08B, 20mm x 15mm, Länge 2m
Artikel-Nr.:
     108EL-1465480
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1465480
EAN/GTIN:
     5056279064378
Suchbegriffe:
1465480
Mechanische Kraftübertragung
Rollenketten und Zubehör
Kettenführungen
Ketten-Typ = 08B
Breite = 20mm
Höhe = 15mm
Profil = GR1
Länge = 2m
Material = PE
Farbe = Grün

Bearbeiteter Kettenführungs-VerschleißstreifenNeu: Kettenführung 08B von RS Pro.Eigenschaften und VorteileAusgezeichnete VerschleißfestigkeitHohe ZugfestigkeitKein Reißen, Splittern oder Delamination bei bis zu –269 °CHohe KerbschlagzähigkeitEnergieaufnahme bei hoher BelastungsrateGeringer ReibungskoeffizientAußergewöhnliche ChemikalienbeständigkeitKeine FeuchtigkeitsaufnahmeHergestellt aus UHMW-PE (Polyethylen mit ultrahoher molarer Masse)Informationen zur ProduktanwendungGefertigt als Führungsschiene für Rollenketten DIN 8187 Simplex.
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
08B
Breite:
20mm
Höhe:
15mm
Profil:
GR1
Länge:
2m
Material:
PE
Farbe:
Grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,11*
€ 209,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,44*
€ 206,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,68*
€ 191,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,89*
€ 180,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 141,27*
€ 168,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,01*
€ 148,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.