Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Lupenleuchte, 190 x 160mm Linse 3dpt, 17.5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LED Lupenleuchte, 190 x 160mm Linse 3dpt, 17.5W
RS PRO LED Lupenleuchte, 190 x 160mm Linse 3dpt, 17.5W
RS PRO LED Lupenleuchte, 190 x 160mm Linse 3dpt, 17.5W
Artikel-Nr.:
     108EL-1465487
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1465487
EAN/GTIN:
     5056279064446
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupenlampe 6400k
Dioptrie = 3dpt
Linsengröße = 190 x 160mm
Lupen Typ = Tischklemmenmontage
Lampentyp = LED
Lampenleistung = 17.5W
Linsenlänge = 190mm
Linsenbreite = 160mm
Steckertyp = EU-Netzstecker, UK-Netzstecker

LED-Lupenleuchte mit großer Reichweite von RS Pro Die LED-Lupenleuchte RS Pro mit langer Reichweite ist ideal für mobiles Arbeiten und kann schnell und einfach in verschiedene Arbeitsbereiche und aus diesen heraus bewegt werden. Die Schreibtischlampe bietet ein schlankes Design mit verstellbarem drehbarem Kopf, ideal für die Beleuchtung von engen Räumen oder für die Drehung um 90° für eine gleichmäßige Beleuchtung eines größeren Bereichs, Während die LEDs in der Lampe 6300K Licht erzeugen, das Tageslicht simuliert, was für konsistente Lichtverhältnisse sorgt, unabhängig von der Umgebung, in der sie verwendet wird. Diese RS Pro LED-Lupenleuchte ist eine fantastische Ressource für einen Arbeitsplatz oder Schreibtisch, die es einfacher macht, zu sehen und Ermüdung bei der Arbeit an Anwendungen mit hoher Detailgenauigkeit zu reduzieren. Eigenschaften und Vorteile: Diese RS Pro LED-Schreibtischleuchte mit langer Reichweite ist eine energieeffiziente mobile Lampe, die für detaillierte Inspektionen und Kleinteilmontageanwendungen geeignet ist Die Linse mit 3 Dioptrien (1,75-fache Vergrößerung) bietet hochwertige Vergrößerungsergebnisse Durch das ergonomische, schlanke Drehkopfdesign erreicht der Lupenkopf enge Lichtverhältnisse und ist für optimale Flexibilität und Positionierung vollständig einstellbar Die Schreibtischleuchte wird über 62 LEDs versorgt, die 6300K-Licht erzeugen, was den Tageslichtbedingungen entspricht und flimmerfrei ist Die schattenfreie LED reduziert die Belastung der Augen, unterstützt eine effizientere Arbeit ohne Ermüdung und reduziert Kopfschmerzen Darüber hinaus muss die wirtschaftliche LED-Leuchte nie ausgetauscht werden, um Betriebskosten zu sparen Die Lampe kann an einem Schreibtisch oder einer Arbeitsstation befestigt werden, wodurch sie extrem mobil ist und eine ideale Schreibtischlampe für mobile Anwendungen ist Die Tischleuchte verfügt über ein starkes Arm, das eine größere Manövrierbarkeit und Flexibilität ermöglicht, um sicherzustellen, dass sie auf die beste Weise für den Benutzer positioniert wird Kabellänge: 1,5 m Anwendungen: LED-Lupenleuchten sind eine ideale Arbeitsplatzanlage, die es ermöglicht, genaue, detaillierte Arbeiten zu jeder Tages- oder Nachtzeit zu transportieren, insbesondere bei Aufgaben, die zu Belastungen und Ermüdung der Augen des Benutzers führen können, wie z. B. bei der Montage von Kleinteilen. Die LEDs bieten eine konsistente, schattenfreie Lichtquelle und sind zudem energiesparend mit geringer Wärmeabgabe, was bedeutet, dass Sie länger und komfortabel arbeiten können. LED-Lupenleuchten werden häufig verwendet für: Elektronik Leichte Industrie- und Montagearbeiten • Lesen, Schreiben und Lernen Anwendungen in Medizin und Zahnmedizin • Entwurfsarbeit Schmuckherstellung, Handwerk und Modellierung Lässt sie sich auf einen Tisch/Schreibtisch stellen oder muss sie befestigt werden? Diese RS Pro Lupenleuchte eignet sich zum Klemmen an der Kante eines Schreibtisches oder einer Arbeitsstation Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Dioptrie:
3dpt
Linsengröße:
190 x 160mm
Lupen Typ:
Tischklemmenmontage
Lampentyp:
LED
Lampenleistung:
17.5W
Linsenlänge:
190mm
Linsenbreite:
160mm
Steckertyp:
EU-Netzstecker, UK-Netzstecker
Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, lupenlampe rs pro, 1465487, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Lupenleuchten, RS PRO, LA8079LEDRSEUK, Test & Measurement, Lab Equipment, Magnifying Lamps
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 108,94*
€ 122,53*
Frei Haus
ab € 184,63*
€ 222,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,53*
€ 145,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,94*
€ 129,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.