Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Lupenleuchte, 100mm Linse 3dpt, 6.5W / 6.5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO LED Lupenleuchte, 100mm Linse 3dpt, 6.5W / 6.5V
RS PRO LED Lupenleuchte, 100mm Linse 3dpt, 6.5W / 6.5V
RS PRO LED Lupenleuchte, 100mm Linse 3dpt, 6.5W / 6.5V
RS PRO LED Lupenleuchte, 100mm Linse 3dpt, 6.5W / 6.5V
RS PRO LED Lupenleuchte, 100mm Linse 3dpt, 6.5W / 6.5V
RS PRO LED Lupenleuchte, 100mm Linse 3dpt, 6.5W / 6.5V
Artikel-Nr.:
     108EL-1465489
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1465489
EAN/GTIN:
     5056279064460
Suchbegriffe:
Lupen-Leuchte
Lupenlampe
Lupenleuchte
lupenlampe 6400k
Dioptrie = 3dpt
Linsengröße = 100mm
Lupen Typ = Tischleuchte
Lampentyp = LED
Lampenleistung = 6.5W
Betriebsspannung = 6.5V
Linsendurchmesser = 100mm
Steckertyp = EU-Netzstecker, UK-Netzstecker

LED-Lupenleuchte von RS Pro mit Flexi Arm Die LED-Lupenleuchte von RS Pro ist ideal für Arbeiten in der Nähe von Tischen. Die Lupenleuchte bietet eine hochwertige 3-Dioptrien-Lupenlinse, die für Inspektionen aus der Nähe und Montagearbeiten mit Kleinteilen geeignet ist, die eine gute Sichtbarkeit erfordern. Es gibt 18 LEDs in der Leuchte, die Tageslicht simulieren, was für konsistente Lichtverhältnisse sorgt, unabhängig von der Umgebung, in der sie verwendet wird. Darüber hinaus bietet die Lupenleuchte auch ein starkes Armgelenk für eine schnelle Positionierung und ermöglicht dem Benutzer, die Lupe schnell näher oder weg vom Arbeitsbereich zu schieben oder zu ziehen oder ihre Höhe anzupassen. Diese RS Pro LED-Lupenleuchte ist eine fantastische Ressource für einen Arbeitsplatz, die es leichter zu erkennen und Ermüdungserscheinungen bei der Arbeit an Anwendungen mit hoher Detailgenauigkeit reduziert. Eigenschaften und Vorteile: Diese kompakte RS Pro Lupenleuchte ist eine energieeffiziente Lampe mit einer hochwertigen Lupenlinse, geeignet für detaillierte Inspektionen und Kleinteilmontageanwendungen Entwickelt mit 3 Dioptrien (1,75-fache Vergrößerung), die hochwertige Vergrößerungsergebnisse bieten Das Licht wird von 18 SMD-LEDs mit 6300K-Licht versorgt, was den Tageslichtbedingungen entspricht Die schattenfreie LED reduziert die Belastung der Augen und ermöglicht ein effizienteres Arbeiten ohne Ermüdung Die wirtschaftliche LED-Leuchte muss nie ausgetauscht werden, um Betriebskosten zu sparen Die Lampe hat ein ergonomisches Design mit Tischfuß und Linsenkappe und ist daher für den Einsatz auf jeder flachen Oberfläche wie einem Tisch oder einer Arbeitsstation geeignet Ein flexibles und starkes Armgelenk ermöglicht eine bessere Manövrierbarkeit und optimale Positionierung für den Benutzer Lieferung mit UK-Netzstecker und 1,5-m-Kabel Anwendungen: Lupenleuchten sind eine ideale Arbeitsplatzanlage, die es ermöglicht, genaue, detaillierte Arbeiten zu jeder Tages- oder Nachtzeit zu transportieren, insbesondere bei Aufgaben, die zu Belastungen und Ermüdung der Augen des Benutzers führen können, wie z. B. bei der Montage kleiner Teile. Sie werden häufig über LEDs oder Energiesparlampen mit Strom versorgt, um eine konsistente, schattenfreie Lichtquelle zu bieten, und sind zudem energiesparend mit geringer Wärmeabgabe, was bedeutet, dass Sie länger und bequem arbeiten können. Lupenleuchten werden häufig verwendet für: Elektronik Leichte Industrie- und Montagearbeiten • Lesen, Schreiben und Lernen Anwendungen in Medizin und Zahnmedizin • Entwurfsarbeit Schmuckherstellung, Handwerk und Modellierung Lässt sie sich auf einen Tisch stellen oder muss sie befestigt werden? Diese RS Pro Lupenleuchte ist für den Einsatz auf einem Schreibtisch oder Arbeitsplatz geeignet Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Dioptrie:
3dpt
Linsengröße:
100mm
Lupen Typ:
Tischleuchte
Lampentyp:
LED
Lampenleistung:
6.5W
Betriebsspannung:
6.5V
Linsendurchmesser:
100mm
Steckertyp:
EU-Netzstecker, UK-Netzstecker
Weitere Suchbegriffe: lupen leuchte, lupenlampe rs pro, 1465489, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Lupenleuchten, RS PRO, LA8082LEDRSEUK, Test & Measurement, Lab Equipment, Magnifying Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,99*
€ 113,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.