Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Messschieber Zöllig, metrisch 80mm, 3Zoll / 0,1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Messschieber Zöllig, metrisch 80mm, 3Zoll / 0,1 mm
RS PRO Messschieber Zöllig, metrisch 80mm, 3Zoll / 0,1 mm
RS PRO Messschieber Zöllig, metrisch 80mm, 3Zoll / 0,1 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1465499
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1465499
EAN/GTIN:
     5056279064569
Suchbegriffe:
1465499
Mess- und Prüftechnik
Mechanische Messgeräte
Messschieber
Messschieber Typ = Messschieber
Fassungsvermögen = 80mm, 3Zoll
Metrisch oder zöllig = Zöllig, metrisch
Genauigkeit = 0,1 mm

RS Pro 80 mm Nonius-Messschieber - metrischMessen Sie Ihr Blech, Ihren Draht oder andere kleine Gegenstände mit einer hohen Genauigkeit mit diesen sehr handlichen, nicht-digitalen Messschiebern. Sie sind besonders nützlich, um die Drahtgrößen und Stärken von Metall bei Ihrer Schmuckherstellung zu messenMassives Messing für Belastbarkeit und LanglebigkeitVerfügt über gekerbte Backen für Innen-/AußenmessungenEin 1/10-mm-Nonius für hohe GenauigkeitKombination aus Zoll und MillimeterLänge 100 mm
Weitere Informationen:
Messschieber Typ:
Messschieber
Fassungsvermögen:
80mm, 3Zoll
Metrisch oder zöllig:
Zöllig, metrisch
Genauigkeit:
0,1 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.