| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1465593 Herst.-Nr.: AF8GCSI-XACXP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Speicherkapazität = 8GB Nand-Typ = SLC Serie = CFX602 Kartenformat = CFast Lesegeschwindigkeit = 500MB/s Schreibgeschwindigkeit = 350MB/s Interface = SATA III
Die industriellen NAND-Flash-basierten Speicherkarten von ATP wurden für missionskritische Anwendungen entwickelt und bieten eine dedizierte technische Verlängerung des Produktlebenszyklus. Unsere Karten für die Industrie verfügen über Advanced Wear Leveling, Schutzfunktionen für die Datenintegrität und sie sind robust und langlebig für den Betrieb in rauen Umgebungen mit einem Temperaturbereich von –40 °C bis 85 °C.Advanced Wear Leveling-Algorithmus/Verwaltung fehlerhafter Blöcke Read Disturb Protector – AutoRefresh für hohe Datenintegrität während des Lesevorgangs Wasserdicht gemäß IP67 / auf Staubdichtheit geprüft (IEC 60529) / ESD-beständig SD Life Monitor Weitere Informationen: | | Speicherkapazität: | 8GB | Nand-Typ: | SLC | Serie: | CFX602 | Kartenformat: | CFast | Lesegeschwindigkeit: | 500MB/s | Schreibgeschwindigkeit: | 350MB/s | Interface: | SATA III |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, cf-card 8gb, cf-card, cf-card atp, 1465593, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, CFast-Karten, ATP, AF8GCSIXACXP, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, CFast Cards |
| | |
| |