| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1465595 Herst.-Nr.: AF32GCSI-XACXP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Speicherkapazität = 32GB Nand-Typ = SLC Serie = Industrial Kartenformat = CFast Lesegeschwindigkeit = 500MB/s Schreibgeschwindigkeit = 300MB/s Interface = SATA III
ATPs industrielle NAND Flash-basierte Speicherkarten sind für unternehmenskritische Anwendungen entwickelt worden, mit dedizierter technischer Unterstützung für den Produktlebenszyklus. Unsere Industriekarten sind mit fortschrittlichen Funktionen für Verschleißausgleich, Datenintegritätsschutz und robuster Beständigkeit ausgestattet, die auch rauen Temperaturumgebungen von –40 °C bis 85 °C standhalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Speicherkapazität: | 32GB | Nand-Typ: | SLC | Serie: | Industrial | Kartenformat: | CFast | Lesegeschwindigkeit: | 500MB/s | Schreibgeschwindigkeit: | 300MB/s | Interface: | SATA III |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, cf-card 32 gb, cf-card, cf-card atp, 1465595, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, CFast-Karten, ATP, AF32GCSIXACXP, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, CFast Cards |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |