Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eclipse Neodym Magnet, Flacher Topf, 25mm, 20kg Haken x 7mm M4, L. 23mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eclipse Neodym Magnet, Flacher Topf, 25mm, 20kg Haken x 7mm M4, L. 23mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1466185
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     E1034/NEO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Topf-Magnet
Magnettyp = Flacher Topf
Breite/Durchmesser = 25mm
Gewindegröße = M4kg
Stärke = 7mm
Befestigungstyp = Haken
Länge = 23mm

Neodym-Flachtopfmagnete mit Haken. Neodym-Flachtopfmagnet mit Haken. Verzinktes Gehäuse. Max. Betriebstemperatur: 80 °C. Anwendungen: Verkaufsstellen-Displays, Beleuchtungskörper und Fittings sowie allgemeine Halteanwendungen
Weitere Informationen:
Magnettyp:
Flacher Topf
Breite/Durchmesser:
25mm
Gewindegröße:
M4kg
Stärke:
7mm
Befestigungstyp:
Haken
Länge:
23mm
Weitere Suchbegriffe: Topfmagnet, topfmagnet, 1466185, Befestigungsmaterial, Magnete und Magnetstreifen, Neodym Magnete, Eclipse, E1034NEO, Fasteners & Fixings, Magnets & Magnetic Strips, Neodymium Magnets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 35,25*
€ 41,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 34,56*
€ 41,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 32,70*
€ 38,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,52*
€ 36,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,67*
€ 35,31
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,25*
€ 28,86
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.