| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1466195 Herst.-Nr.: SMD291SNL250T3 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Handelsname = SMD291SN Verpackungsart = Dose Gebindegröße = 250g
Rückstandsfreie Lötpaste im 250-g-Glas (T3) SAC305 88,5 % Metall.Druckgeschwindigkeiten von bis zu 100 mm/Sek.Lange SchablonenstandzeitGroßes VerarbeitungsfensterTransparenter RückstandGeringe LunkerbildungAusgezeichnete Benetzungskompatibilität auf den meisten PlatinenoberflächenDruckgüteKompatibel mit beigefügten DruckköpfenBesteht BONO-Test bei 1,56 %RoHS-II- und REACH-konform Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Handelsname: | SMD291SN | Verpackungsart: | Dose | Gebindegröße: | 250g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: chipquik lötpaste, 1466195, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötpasten, CHIPQUIK, SMD291SNL250T3, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder Pastes |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |