| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1466199 Herst.-Nr.: SMDLTLFP EAN/GTIN: 5060641223683 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Handelsname = SMD LTLF Verpackungsart = Spritze Gebindegröße = 15g
Rückstands- und bleifreie Lötpaste Sn42/Bi57.6/Ag0.4 Tieftemperaturschmelze 138 C 281 F eutektischDruckgeschwindigkeiten von bis zu 100 mm/Sek.Lange SchablonenstandzeitGroßes VerarbeitungsfensterTransparenter RückstandGeringe LunkerbildungAusgezeichnete Benetzungskompatibilität auf den meisten PlatinenoberflächenDosierklasseKompatibel mit beigefügten DruckköpfenRoHS-II- und REACH-konform Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Handelsname: | SMD LTLF | Verpackungsart: | Spritze | Gebindegröße: | 15g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1466199, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötpasten, CHIPQUIK, SMDLTLFP, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder Pastes |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |