Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X5R, 22μF ±10% / 6.3V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1466275
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805C226K9PACTU
EAN/GTIN:
     5059043684703
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 22µF
Spannung = 6.3V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X5R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 1.25mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 1.25mm
Serie = C
Entstörklasse = EIA Class II

Das Dielektrikum X5R von KEMET besitzt eine maximale Betriebstemperatur von 85 °C und gilt als ″semi-stabil″. X5R zeigt eine vorhersehbare Änderung der Kapazität in Bezug auf Zeit und Spannung und eine minimale Änderung der Kapazität bezüglich der Umgebungstemperatur. Die Kapazitätsänderung ist begrenzt auf ±15 % von –55 °C bis +85 °C.200 MHz/330 DMI/s, MIPS32 microAptiv-Kern Dual Panel Flash für Live-Update-Unterstützung 12 bit, 18 Mbit/s, 45-Kanal-ADC-Modul Speicherverwaltungseinheit für optimale Ausführung des eingebetteten OS microMIPS-Modus für bis zu 35 % Code-Kompression CAN, UART, I2C, PMP, EBI, SQI- & analoge Komparatoren SPI/I2S-Schnittstellen für Audioverarbeitung und -wiedergabe Hi-Speed USB-Gerät/Host/OTG 10/100 Mbit/s Ethernet MAC mit MII- und RMII-Schnittstelle Erweiterter Speicherschutz 2 MB Flash-Speicher (plus zusätzliche 160 KB Boot-Flash ) 640 KB SRAM-Speicher
Weitere Informationen:
Kapazität:
22µF
Spannung:
6.3V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X5R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 1.25mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
1.25mm
Serie:
C
Entstörklasse:
EIA Class II
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 22uf, vielschicht keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, 1466275, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C0805C226K9PACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,12218* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 360,25*
€ 428,6975
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 359,225*
€ 427,47775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 336,10*
€ 399,959
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 328,75*
€ 391,2125
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 305,45*
€ 363,4855
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.