Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHIPQUIK SMD4300 Bleifreies Flussmittel, Spritze 10g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CHIPQUIK SMD4300 Bleifreies Flussmittel, Spritze 10g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1466656
Hersteller:
     CHIPQUIK
Herst.-Nr.:
     SMD4300TF10
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lötchemie
Verpackungsart = Spritze
Gebindegröße = 10g
Bleifrei = Ja

Rückstandsfreies, wasserabwaschbares Haftflussmittel, 10-ml-Spritze mit Stößel und Spitze. Wasserabwaschbare, rückstandsfreie synthetische Flussmittelpaste mit niedriger Viskosität. Hat einen angenehmen Geruch.Ideal für alle Nachbearbeitungs-, Löt-, Entlöt- und AufschmelzanwendungenAnwendungsbereicheNicht korrosiv, nicht leitfähig, rückstandsfrei, wasserabwaschbarHaftflussmittel läuft bei der Anwendung nicht über die gesamte LeiterplatteHat einen angenehmen GeruchAusgezeichnete BenetzungLeicht mit Isopropylalkohol (IPA) oder Wasser zu reinigenBefestigung von BGA-KugelnLöten von Flip-Chip-BauteilenLange SchablonenstandzeitGroßes VerarbeitungsfensterTransparenter RückstandFür bleihaltige und bleifreie AnwendungenRoHS-II- und REACH-konform
Weitere Informationen:
Verpackungsart:
Spritze
Gebindegröße:
10g
Bleifrei:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 1466656, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Flussmittel, CHIPQUIK, SMD4300TF10, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder Flux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.