Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim PP 3D-Drucker Filament, Lichtdurchlässig, 1.75mm, FDM, 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1466706
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     55950
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Druckmedien = PP
Drucktechnik = FDM
Gerätespezifisch = Nein
Farbe = Lichtdurchlässig
Gewicht = 500g
Durchmesser = 1.75mm
Druckmaterial = PP

3D-Druckfilament aus Polypropylen (PP), das schon lange aus der Herstellung von Kunststoffbehältern bekannt ist, ermöglicht die Herstellung langlebiger, flexibler, transparenter, wärme- und chemikalienbeständiger Behälter für Lebensmittelverpackungen, medizinische Geräte, IT-Kits und andere Geräte. Es benötigt eine erwärmte Druckfläche von ca. 100 °C und ist ideal für Objekte, die Weichheit, Transparenz und Wärmebeständigkeit erfordern.Hochwertiges Filament aus Polypropylen (PP)Zur Verwendung in verbreiteten Fused Filament Fabrication Druckern (FFF)Sehr gute WärmebeständigkeitGeeignet für Lebensmittelverpackungen, medizinische Anwendungen, IT-Geräte und andere Anwendungen, die Weichheit und Wärmebeständigkeit erfordern
Weitere Informationen:
Druckmedien:
PP
Drucktechnik:
FDM
Gerätespezifisch:
Nein
Farbe:
Lichtdurchlässig
Gewicht:
500g
Durchmesser:
1.75mm
Druckmaterial:
PP
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien, 1466706, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D-Druck Materialien, Verbatim, 55950, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printing Materials
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 62,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.