Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Classic Drehstuhl mit Fußstütze Kunststoff Schwarz, höhenverstellbar 63 → 89cm bis 120kg mit verstellbarer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1466730
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     88601007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Stuhltyp = Drehstuhl mit Fußstütze
Mit Rädern = Nein
Höhenverstellbar = Ja
Sitzhöhe = 63 → 89cm
Verstellbare Rückenlehne = Ja
Farbe = Schwarz
Sitzmaterial = Kunststoff
Gewichtsbelastung = 120kg
Sitzhöhe max. = 89cm
Sitzhöhe min. = 63cm
Modell = Classic

Komplett mit stabilem Sockel mit 5 Füßen und verstellbarer Sitzfläche und Rückenlehne. Bequeme und langlebige Vinylstühle und Hocker aus dichtem Schaumstoff sind leicht zu reinigen und ideal für den allgemeinen Werkstatteinsatz geeignet.Höhenverstellung mit einer GasdruckfederRückenlehne mit Neigungs-, Höhen- und Winkeleinstellung und stabilem Sockel mit 5 FüßenHohe Stühle werden mit Fußstütze geliefert, die beim Komfortmodell höhenverstellbar istOptional: Rollensatz und ArmlehnenStoffstühle haben gepolsterte blaue Sitzflächen und Rückenlehnen für Bequemlichkeit rundumVinylstühle bestehen aus äußerst langlebigem, leicht zu reinigendem, geformtem dichten Schaum, der ideal für den allgemeinen Werkstatteinsatz geeignet istKomfort-Vinylstühle haben geformte Sitz- und Rückensitzkissen, die sie bequemer machen. Dabei bleiben sie extrem haltbar und lassen sich leicht reinigen120 kg maximale einheitlich zulässige Last Belastbarkeit
Weitere Informationen:
Stuhltyp:
Drehstuhl mit Fußstütze
Mit Rädern:
Nein
Höhenverstellbar:
Ja
Sitzhöhe:
63 → 89cm
Verstellbare Rückenlehne:
Ja
Farbe:
Schwarz
Sitzmaterial:
Kunststoff
Gewichtsbelastung:
120kg
Sitzhöhe max.:
89cm
Sitzhöhe min.:
63cm
Modell:
Classic
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürodrehstuhl bis 120kg schwarz, arbeitsdrehstuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz, 1466730, Bürobedarf, Büromöbel, Bürostühle, Bott, 88601007, Office Supplies, Office Furniture, Office Chairs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,14*
€ 501,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,42*
€ 495,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,20*
€ 477,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,57*
€ 444,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,89*
€ 402,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.