Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Aktiv Schreibtischstuhl Vinyl Blau, höhenverstellbar 46 → 59cm bis 120kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1466733
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     88601012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Stuhltyp = Schreibtischstuhl
Mit Rädern = Nein
Höhenverstellbar = Ja
Sitzhöhe = 46 → 59cm
Farbe = Blau
Sitzmaterial = Vinyl
Gewichtsbelastung = 120kg
Sitzhöhe max. = 59cm
Sitzhöhe min. = 46cm
Modell = Aktiv

Komplett mit stabilem Sockel mit 5 Füßen und verstellbarer Sitzfläche und Rückenlehne. Bequeme und langlebig sowie leicht zu reinigen. Stoffstühle bieten zusätzlichen Komfort und eignen sich ideal für den allgemeinen Werkstatteinsatz.Höhenverstellung mit einer GasdruckfederRückenlehne mit Neigungs-, Höhen- und Winkeleinstellung und stabilem Sockel mit 5 FüßenHohe Stühle werden mit Fußstütze geliefert, die beim Komfortmodell höhenverstellbar istOptional: Rollensatz und ArmlehnenStoffstühle haben gepolsterte blaue Sitzflächen und Rückenlehnen für Bequemlichkeit rundumVinylstühle bestehen aus äußerst langlebigem, leicht zu reinigendem, geformtem dichten Schaum, der ideal für den allgemeinen Werkstatteinsatz geeignet istKomfort-Vinylstühle haben geformte Sitz- und Rückensitzkissen, die sie bequemer machen. Dabei bleiben sie extrem haltbar und lassen sich leicht reinigen120 kg maximale einheitlich zulässige Last Belastbarkeit
Weitere Informationen:
Stuhltyp:
Schreibtischstuhl
Mit Rädern:
Nein
Höhenverstellbar:
Ja
Sitzhöhe:
46 → 59cm
Farbe:
Blau
Sitzmaterial:
Vinyl
Gewichtsbelastung:
120kg
Sitzhöhe max.:
59cm
Sitzhöhe min.:
46cm
Modell:
Aktiv
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürostuhl blau 120kg, arbeitsdrehstuhl, arbeitsdrehstuhl 120 kg, 1466733, Bürobedarf, Büromöbel, Bürostühle, Bott, 88601012, Office Supplies, Office Furniture, Office Chairs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,02*
€ 499,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,30*
€ 494,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,10*
€ 476,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,79*
€ 443,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,89*
€ 402,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.