Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Static Barhocker Kunststoff Schwarz, höhenverstellbar 57 → 83cm bis 120kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1466735
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     88601022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker höhenverstellbar
Stuhltyp = Barhocker
Mit Rädern = Nein
Höhenverstellbar = Ja
Sitzhöhe = 57 → 83cm
Farbe = Schwarz
Sitzmaterial = Kunststoff
Gewichtsbelastung = 120kg
Sitzhöhe max. = 83cm
Sitzhöhe min. = 57cm
Modell = Static

Komplett mit stabilem Sockel mit 5 Füßen und verstellbarer Sitzfläche und Rückenlehne. Bequeme und langlebige Vinylstühle und Hocker aus dichtem Schaumstoff sind leicht zu reinigen und ideal für den allgemeinen Werkstatteinsatz geeignet.Höhenverstellung mit einer GasdruckfederBequeme, haltbare, leicht zu reinigende Polyurethan-SitzflächeStabiler Standfuß mit Füßen oder gummibereiften RollenAbnehmbare Ablagefächer bei mobilen Modellen120 kg maximale einheitlich zulässige Last Belastbarkeit
Weitere Informationen:
Stuhltyp:
Barhocker
Mit Rädern:
Nein
Höhenverstellbar:
Ja
Sitzhöhe:
57 → 83cm
Farbe:
Schwarz
Sitzmaterial:
Kunststoff
Gewichtsbelastung:
120kg
Sitzhöhe max.:
83cm
Sitzhöhe min.:
57cm
Modell:
Static
Weitere Suchbegriffe: barhocker, acryl barhocker, 1466735, Bürobedarf, Büromöbel, Bürostühle, Bott, 88601022, Office Supplies, Office Furniture, Office Chairs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,33*
€ 427,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,37*
€ 422,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,03*
€ 412,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,68*
€ 387,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,45*
€ 342,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.