Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

No Climb Hitze Solo Wärmedetektortester, Typ Tester, Batteriebetrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
No Climb Hitze Solo Wärmedetektortester, Typ Tester, Batteriebetrieb
Artikel-Nr.:
     108EL-1466804
Hersteller:
     No Climb
Herst.-Nr.:
     Solo461
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1466804
Gebäude- und Arbeitssicherheit
Brandschutz
Rauchmelder Tester
Equipmenttyp = Tester
Alarm Typ = Hitze
Stromversorgung = Batteriebetrieb
Serie = Solo
Schnurlos = Ja

Schnurloses Wärmedetektor-Prüfgerät SoloSchnurloses Wärmedetektor-Prüfgerät. Dieses tragbare und schnurlose Prüfgerät ermöglicht das schnelle und einfache Testen von Wärmedetektoren ohne die Notwendigkeit einer Steckdose. Wärme wird nur dann erzeugt, wenn sich der getestete Detektor innerhalb der Schale befindet. Heißluft wird horizontal in einem fokussierten Strahl für optimale Energienutzung und Ergebnisse direkt auf den Sensor gerichtet. Geeignet für Festtemperatur-, Anstiegsraten- und Kombinationsdetektoren bis zu 90 °C und kompatibel mit der Solo-Serie von Teleskopstangen. Einsatz bei hoch und niedrig montierten Detektoren. Lieferung mit Schnellladegerät und zwei NiMH-Akkufächern.Mit der einzigartigen Cross Air Technology wird Luft erwärmt und über den Becher geblasen, so dass die Wärmequelle auf den Sensor und nicht auf die Kunststoffkomponenten oder das Gehäuse gerichtet ist.Von führenden Detektorherstellern empfohlenKeine Kabel, Schleppleitungen oder hängende LeitungenBatteriebetriebFür Festtemperatur-, Steigerungsraten- und Kombinationsdetektoren bis zu 194 °F/90 °CUniverselles Design passend für verschiedenste DetektorenTransparenter Prüfbecher für klare Sicht auf die Detektor-LEDEntworfen für den Einsatz in Höhen, Winkeln oder auf niedrigen EbenenProduktcode: Solo 461-001Melderprüfung und WartungMesseinrichtung muss sich als sicher für den Ingenieur und das System erweisen, sie muss kostengünstig, vielseitig, tragbar, von Detektorherstellern zugelassen sein und die internationalen Kodizes und Standards einhalten.
Weitere Informationen:
Equipmenttyp:
Tester
Alarm Typ:
Hitze
Stromversorgung:
Batteriebetrieb
Serie:
Solo
Schnurlos:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 901,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.034,50*
€ 1.231,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.025,65*
€ 1.220,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 988,24*
€ 1.176,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 927,01*
€ 1.103,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 901,33*
€ 1.072,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.