| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1466834 Herst.-Nr.: 1466834 EAN/GTIN: 5056279065245 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehör Typ = CT702 PROBE
LAN-Kabelprüfer-Tastkopf von RS Pro Diese LAN-Kabelprüfspitze unserer bewährten und zuverlässigen Eigenmarke RS Pro ist ein hochwertiges Gerät, das sich ideal zum Erkennen und Nachverfolgen von Drähten oder Kabeln innerhalb einer Gruppe oder eines Bündels eignet, ohne die Isolierung zu beschädigen. Diese professionelle Sonde kann mit jedem Tongenerator zur Identifizierung von Drähten und Netzwerkkabeln verwendet werden, mit Funktionen wie LED-Signalstärkenanzeige, einstellbarer Lautstärke und einer zusammengesetzten Spitze, die ein vielseitiges Gerät gewährleistet. Eigenschaften und Vorteile • Funktioniert mit jedem Tongenerator zur Identifizierung von Drähten • Die zusammengesetzte Spitze verringert das Risiko von Stößen • LED-Signalstärkenanzeige • Einstellbare Lautstärkeregelung • Kopfhörerbuchse für laute Umgebungen Anwendungen LAN-Kabeltester sind ein unentbehrliches Werkzeug, um Kabelgruppen und Drähte innerhalb eines Netzwerks zu verfolgen und zu identifizieren, ohne die Isolierung zu beschädigen. Sie sind eine sichere Möglichkeit, Kabel zu verfolgen, ohne in Kontakt zu kommen oder vorhandene Bündel zu verändern, um die Verbindung zu finden. Viele verfügen über LED-Anzeigen sowie einen einstellbaren Signalton. Sie werden häufig von Netzwerkadministratoren und Netzwerktechnikern sowie Elektrikern verwendet. Häufig gestellte Fragen Ist die Lautstärke einstellbar? Die LAN-Kabelprüfer-Sonde von RS Pro verfügt über eine einstellbare Lautstärke, die Ihnen vollständige Kontrolle gibt. Darüber hinaus ist das Hinzufügen von Kopfhörern auch über den Kopfhöreranschluss möglich, der ideal für laute Umgebungen ist. Netzwerkkabeltester Die RS Pro LAN-Kabelsonde kann mit dem RS Pro Netzwerkkabeltester verwendet werden, um die Audiofrequenz eines Kabels zu übertragen und zu erkennen, wo sie unterbrochen ist. Wir bieten als handliches zweiteiliges Kit über Best.-Nr. an (1466833 ) 1466833 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehör Typ: | CT702 PROBE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgerät, 1466834, Mess- und Prüftechnik, Netzwerktest und -messung, Netzwerkprüf- und -messzubehör, RS PRO, TCT702, Test & Measurement, Network Test & Measurement, Network Test & Measurement Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |