| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1466959 Herst.-Nr.: 0199 14 17 EAN/GTIN: 5059041160759 |
| |
|
| | |
| Stecker A = G3/8 Stecker Stecker B = 14-mm-Steckanschluss Pneumatik-Anschlusstyp = Winkelgewindeadapter Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr Gewindeanschluss = G3/8 Stecker Serie = 0199 Gewindematerial = Messing Winkel = 90°°C Erfüllte Normen = ATEX, PED 97/23/EC Weitere Informationen: | | Stecker A: | G3/8 Stecker | Stecker B: | 14-mm-Steckanschluss | Pneumatik-Anschlusstyp: | Winkelgewindeadapter | Anschlussausführung: | Gewinde-zu-Rohr | Gewindeanschluss: | G3/8 Stecker | Serie: | 0199 | Gewindematerial: | Messing | Winkel: | 90°°C | Erfüllte Normen: | ATEX, PED 97/23/EC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Hydraulik Winkelstück, einschraubanschluss legris, einschraubanschluss, 1466959, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Legris, 01991417, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 6,95* | ab € 31,15* | € 38,80* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 29,40* | € 39,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 14,70* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|