Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Panzerband, Rot, 0.23mm x 50mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1467418
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1467418
EAN/GTIN:
     5056279065764
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Duct Tape
Klebebandtyp = Panzerband
Breite = 50mm
Länge = 50m
Trägermaterial = Gewebe
Stärke = 0.23mm
Klebermaterial = Gummiharz
Haftfestigkeit = 3,5 N/cm, 5,5 N/cm
Reißdehnung = 24%
Zugfestigkeit = 32N/cm
Finish = Glänzend
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperatur min. = -50°C

RS PRO 10
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Panzerband
Breite:
50mm
Länge:
50m
Trägermaterial:
Gewebe
Stärke:
0.23mm
Klebermaterial:
Gummiharz
Haftfestigkeit:
3,5 N/cm, 5,5 N/cm
Reißdehnung:
24%
Zugfestigkeit:
32N/cm
Finish:
Glänzend
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Weitere Suchbegriffe: Panzer-Klebeband, Panzerband, Panzertape, panzertape rot, duct tape, 1467418, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, RS PRO, AT175, Tapes, Duct Tapes, Adhesives, Sealants & Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.