Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Panzerband, Blau, 0.23mm x 50mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1467419
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1467419
EAN/GTIN:
     5056279065771
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Klebebandtyp = Panzerband
Breite = 50mm
Länge = 50m
Trägermaterial = Gewebe
Stärke = 0.23mm
Klebermaterial = Gummiharz
Haftfestigkeit = 3,5 N/cm, 5,5 N/cm
Reißdehnung = 24%
Zugfestigkeit = 32N/cm
Finish = Glänzend
Betriebstemperatur max. = +45 °C, +80°C
Betriebstemperatur min. = -50 °C, +10°C

Blaues Glanzklebeband von RS Pro, 50 mm x 50 m, 0,23 mm dickDieses RS PRO RS Pro Gewebeband mit Glanzbeschichtung ist langlebig und wasserdicht. Es kann für viele allgemeine Aufgaben verwendet werden, von Reparaturen über das Aufsetzen von Löchern bis hin zu Dichtungsboxen. Das Band ist leicht beschreibbar, daher eignet es sich hervorragend für die Beschriftung. Das Band hat ein Gummiharz-Klebematerial mit einer Festigkeit von 3,5 N/cm. Dadurch ist er für die meisten allgemeinen Aufgaben geeignet. Es hat ein sauberes, abziehbares Design, das auch von Hand leicht zu reißen ist. Das Band hat eine Länge von 50 m, eine Breite von 50 mm und eine Dicke von 0,23 mm. Dieses Mehrzweckband wird in vielen Umgebungen verwendet und kann im Haus für grundlegende Reparaturen verwendet werden, z. B. zum Abdichten von Verbindungen oder zum Zusammenkleben von Gegenständen. Viele Outdoor-Enthusiasten verwenden diese Art von Klebeband als praktische Möglichkeit, Lebensmittelpakete wieder zu verdichten oder improvisierte Bandagen und Schlingen zu bilden.Eigenschaften und Vorteile• Gewebeband • blau • Verlängerung bei Unterbrechung von 24 % • Haftfestigkeit von 3,5 N/cm, 5,5 N/cm • Kautschukharz-Klebematerial • Trägermaterial aus Stoff • Hochglanzoberfläche • Maximale Betriebstemperatur von -50 °C bis +80 °C. • Länge: 50 mRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Panzerband
Breite:
50mm
Länge:
50m
Trägermaterial:
Gewebe
Stärke:
0.23mm
Klebermaterial:
Gummiharz
Haftfestigkeit:
3,5 N/cm, 5,5 N/cm
Reißdehnung:
24%
Zugfestigkeit:
32N/cm
Finish:
Glänzend
Betriebstemperatur max.:
+45 °C, +80°C
Betriebstemperatur min.:
-50 °C, +10°C
Weitere Suchbegriffe: Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, gewebeband 50mm x 50m blau, duck tape, panzerband blau, 1467419, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, RS PRO, AT175, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Duct Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.