| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1468209 Herst.-Nr.: DPP201G000 EAN/GTIN: 5056282854997 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sensortechnik = Temperatursensor Zum Einsatz mit = Grove-System Kit-Klassifizierung = Entwicklungsplatine Kit-Name = TSY01
Der TSYS01 stellt die notwendige Hardware zur Verfügung, um den digitalen Temperatursensor TSYS01 an jedes System anzuschließen, das Grove-kompatible Erweiterungsports verwendet, die für die I²C-Kommunikation konfiguriert werden können. Der TSYS01 Sensor ist ein eigenständiger Temperatursensor, der während der Fertigung vollständig kalibriert wird. Das Sensormodell arbeitet extern mit einer Spannung von 5 V. Der TSYS01 verfügt über einen Stand-by-Modus mit niedriger Leistung für leistungsempfindliche Anwendungen.Misst Temperaturwerte von –40 °C bis 125 °CI²C-KommunikationVollständig kalibriertSchnelle AnsprechzeitSehr niedriger Energieverbrauch4-poliger Grove-kompatibler SteckverbinderI²C-Schnittstelle24/16 Bit-Auflösung für TemperaturParameter auf Chip gespeichertGenauigkeit im Temperaturbereich –5 °C bis 50 °C: 0,1 °CGenauigkeit im Temperaturbereich –40 °C bis 125 °C: 0,5 °CSehr niedriger EnergieverbrauchLäuft mit 5 VZeitkonstante4 Sekunden typisch bei LuftSchnelle Umwandlungszeit 8,22 ms (typisch) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sensortechnik: | Temperatursensor | Zum Einsatz mit: | Grove-System | Kit-Klassifizierung: | Entwicklungsplatine | Kit-Name: | TSY01 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor, 3d image sensor, 1468209, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, TE Connectivity, DPP201G000, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |