Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wickel Widerstand, Axial 100mΩ ±5% / 5W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1468285
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1468285
EAN/GTIN:
     5056279066532
Suchbegriffe:
1468285
Passive Bauelemente
Festwiderstände
Durchsteckwiderstände
Widerstand = 100mΩ
Leistung = 5W
Toleranz = ±5%
Axial/Radial = Axial
Technologie = Wickel
Serie = RSAWW
Betriebstemperatur max. = +275°C
Betriebstemperatur min. = +25°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
100mΩ
Leistung:
5W
Toleranz:
±5%
Axial/Radial:
Axial
Technologie:
Wickel
Serie:
RSAWW
Betriebstemperatur max.:
+275°C
Betriebstemperatur min.:
+25°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,072* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,71*
€ 19,8849
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,51*
€ 19,6469
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,76*
€ 17,5644
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,09*
€ 16,7671
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,60*
€ 16,184
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,21*
€ 15,7199
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,89*
€ 15,3391
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,36*
€ 12,3284
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.