Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wickel Widerstand, Axial 5.1Ω ±5% / 5W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1468287
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1468287
EAN/GTIN:
     5056279066556
Suchbegriffe:
1468287
Passive Bauelemente
Festwiderstände
Durchsteckwiderstände
Widerstand = 5.1Ω
Leistung = 5W
Toleranz = ±5%
Axial/Radial = Axial
Technologie = Wickel
Serie = RSAWW
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/°C
Betriebstemperatur min. = +25°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
5.1Ω
Leistung:
5W
Toleranz:
±5%
Axial/Radial:
Axial
Technologie:
Wickel
Serie:
RSAWW
Temperaturkoeffizient:
±50ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
+25°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,074* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,40*
€ 19,516
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,32*
€ 19,4208
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,68*
€ 17,4692
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,16*
€ 16,8504
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,37*
€ 15,9103
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,99*
€ 15,4581
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,74*
€ 15,1606
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,37*
€ 12,3403
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.