| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1468758 Herst.-Nr.: SLS.G19 EAN/GTIN: 5059040070103 |
| |
|
| | |
| Typ = Werkzeugbefestigung Traglast max. = 2.2kg Größe = Ø 9→ 19 mm Höhensicher = Ja
Schrumpfschlauch mit einem Gurt und einem Metallring, DurchmesserKleberbeschichtetAusgezeichnete Haftung auf den meisten Substraten Weitere Informationen: | | Typ: | Werkzeugbefestigung | Traglast max.: | 2.2kg | Größe: | Ø 9→ 19 mm | Höhensicher: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1468758, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Fallsicherung, Werkzeugsicherungen, Facom, SLSG19, Personal Protective Equipment & Workwear, Fall Protection, Tool Lanyards |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,77* | € 95,92* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 73,89* | € 96,39* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 82,71* | € 108,26* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,79* | € 113,82* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 91,25* | € 116,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|