| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1468759 Herst.-Nr.: SLS.G32 EAN/GTIN: 5059040070219 |
| |
|
| | |
| Typ = Werkzeugbefestigung Traglast max. = 4.4kg Größe = Ø 14→ 32 mm Höhensicher = Ja
Schrumpfschlauch mit einem Gurt und einem Metallring, DurchmesserKleberbeschichtetAusgezeichnete Haftung auf den meisten Substraten Weitere Informationen: | | Typ: | Werkzeugbefestigung | Traglast max.: | 4.4kg | Größe: | Ø 14→ 32 mm | Höhensicher: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1468759, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Fallsicherung, Werkzeugsicherungen, Facom, SLSG32, Fall Protection, Tool Lanyards, Personal Protective Equipment & Workwear |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,44* | € 113,93* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 88,78* | € 114,45* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 103,83* | € 134,49* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,87* | € 139,34* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 115,88* | € 148,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|