| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1468767 Herst.-Nr.: WRT-DSLS EAN/GTIN: 5059040071087 |
| |
|
| | |
| Typ = Handgelenkband Traglast max. = 2.7kg Größe = Ø 50 mm Höhensicher = Ja
Ausgestattet mit einem ″D″-geformten Metallring. Nimmt die Trageschlaufe mit Drehgelenk LAN0.2TSLS aufElastischer Stoff für optimalen Komfort und optimale Anpassung. Angepasst an Handgelenksumfang von 165 bis 240 mmStoff ist gegen die meisten üblichen Lösungsmittel beständigArmbandbreite: 50 mmInnenbreite des D-förmigen Rings: 26 mmInnenbreite des D-förmigen Rings: 17 mmAkzeptable Nennbelastung: 2,7 kgGewicht: 55 g Weitere Informationen: | | Typ: | Handgelenkband | Traglast max.: | 2.7kg | Größe: | Ø 50 mm | Höhensicher: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, facom karabiner, karabiner, 1468767, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Fallsicherung, Werkzeugsicherungen, Facom, WRTDSLS, Personal Protective Equipment & Workwear, Fall Protection, Tool Lanyards |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,77* | € 25,76* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 18,35* | € 25,87* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,98* | € 30,87* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,67* | € 31,55* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 29,03* | € 38,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|