| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1468769 Herst.-Nr.: WRT-SHSLS EAN/GTIN: 5059040070028 |
| |
|
| | |
| Typ = Handgelenkband Traglast max. = 2.7kg Material = Gewebe Größe = Ø 50 mm Höhensicher = Ja
Ausgestattet mit einer SKYHOOK-Halterung zur Befestigung des SKYHOOK-Doppelhakens SH-SLSElastischer Stoff für optimalen Komfort und optimale Anpassung. Angepasst an Handgelenksumfang von 165 bis 240 mmStoff ist gegen die meisten üblichen Lösungsmittel beständigArmbandbreite: 50 mmAkzeptable Nennbelastung: 2,7 kgGewicht: 55 g Weitere Informationen: | | Typ: | Handgelenkband | Traglast max.: | 2.7kg | Material: | Gewebe | Größe: | Ø 50 mm | Höhensicher: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,19* | € 34,19* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 24,43* | € 34,33* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,57* | € 39,95* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 31,01* | € 42,41* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,23* | € 47,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|