Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
FLASH-Speicher
>
Artikel
Microchip SST25 Flash-Speicher 4MBit, 128 K x 4 bit, SDI, SPI, SOIC, 8-Pin, 2,3 V bis 3,6 V
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1468874
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
SST25PF040C-40I/SN
EAN/GTIN:
5059040144682
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Speicher Größe = 4MBit
Interface-Typ = SDI, SPI
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Organisation = 128 K x 4 bit
Montage-Typ = SMD
Zellen-Typ = Gate teilbar
Arbeitsspannnung min. = 2,3 V
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Block-Organisation = Symmetrisch
Länge = 4.9mm
Höhe = 1.25mm
Breite = 3.9mm
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.25mm
Anzahl der Bits pro Wort = 4bit
Die Serial Flash-Familie der Serie 25 verfügt über ein vieradriges, SPI-kompatibles Interface, das eine niedrige Pinzahl ermöglicht, die weniger Platinenplatz beansprucht und letztendlich die Gesamtsystemkosten senkt. Die Geräte SST25PF040C sind mit einer erweiterten Betriebsspannung von 2,3–3,6 V ausgestattet. SST25PF040C SPI serielle Flash-Speicher werden mit proprietärer, leistungsstarker CMOS-SuperFlash-Technologie hergestellt.Einfachspannungs-Lese- und Schreibvorgänge - 2,3–3,6 VSerielle Schnittstellen-Architektur – SPI-kompatibelUnterstützung für dualen Eingang/Ausgang/E/AHochgeschwindigkeitstaktfrequenz bis zu 40 MHzÜberlegene ZuverlässigkeitAusdauer 100000 Zyklen (typisch)Mehr als 20 Jahre Datenaufbewahrung
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
4MBit
Interface-Typ:
SDI, SPI
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Organisation:
128 K x 4 bit
Montage-Typ:
SMD
Zellen-Typ:
Gate teilbar
Arbeitsspannnung min.:
2,3 V
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Block-Organisation:
Symmetrisch
Länge:
4.9mm
Höhe:
1.25mm
Breite:
3.9mm
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.25mm
Anzahl der Bits pro Wort:
4bit
... >
Halbleiter
>
Speicherbausteine
>
Flash-Speicher
Weitere Suchbegriffe:
1468874
,
Halbleiter
,
Speicherbausteine
,
Flash-Speicher
,
Microchip
,
SST25PF040C40ISN
,
Semiconductors
,
Memory Chips
,
Flash Memory
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,41*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,941* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,99*
€ 16,6481
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,82*
€ 16,4458
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,53*
€ 16,1007
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,22*
€ 15,7318
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,17*
€ 14,4823
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,41*
€ 11,1979
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen