Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rollenlager (metrisch) Typ Konus 1-reihig , Innen-Ø 20mm / Außen-Ø 52mm, Breite 16.25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Rollenlager (metrisch) Typ Konus 1-reihig , Innen-Ø 20mm / Außen-Ø 52mm, Breite 16.25mm
RS PRO Rollenlager (metrisch) Typ Konus 1-reihig , Innen-Ø 20mm / Außen-Ø 52mm, Breite 16.25mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1469273
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1469273
EAN/GTIN:
     5056279068208
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager außendurchmesser 5...
kegelrollenlager
Innendurchmesser = 20mm
Außendurchmesser = 52mm
Rollenlager Typ = Konus
Axiallager-Breite = 16.25mm
Bohrung Typ = Konisch
Statische Traglast = 32.5kN
Käfigmaterial = Stahl
Anzahl der Reihen = 1
Dynamische Traglast = 41.9kN
End Typ = Offen
Drehzahlgrenzen = 14000U/min
Ermüdungsgrenzbelastung = 3.55kN

Serienbezeichnungen in Übereinstimmung mitISO 355 umfasst eine Ziffer und zwei Buchstaben.Der Ziffer steht für den Kontaktwinkel. Die zwei Buchstaben kennzeichnen jeweils den Durchmesser und die Breite der Serie.Darauf folgt ein dreistelliger Bohrungsdurchmesser – d [mm].Die Grundbezeichnungen der SKF-Kegelwälzlager beginnen mit dem Buchstaben T, z. B. T2ED 045.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
20mm
Außendurchmesser:
52mm
Rollenlager Typ:
Konus
Axiallager-Breite:
16.25mm
Bohrung Typ:
Konisch
Statische Traglast:
32.5kN
Käfigmaterial:
Stahl
Anzahl der Reihen:
1
Dynamische Traglast:
41.9kN
End Typ:
Offen
Drehzahlgrenzen:
14000U/min
Ermüdungsgrenzbelastung:
3.55kN
Weitere Suchbegriffe: 1469273, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, RS PRO, 30304, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.