Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rollenlager (metrisch) Typ Nadel 1-reihig, Innen-Ø 10mm / Außen-Ø 14mm, Breite 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1469293
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1469293
EAN/GTIN:
     5056279068390
Suchbegriffe:
1469293
Lager und Dichtungen
Drehlager- und Gehäuseeinheiten
Nadellager
Innendurchmesser = 10mm
Außendurchmesser = 14mm
Rollenlager Typ = Nadel
Axiallager-Breite = 12mm
Bohrung Typ = Parallel
Material = Stahl
Statische Traglast = 6.95kN
Käfigmaterial = Stahl
Anzahl der Reihen = 1
Rollenmaterial = Stahl
Dynamische Traglast = 5.39kN
End Typ = Offen
Referenzdrehzahl = 18000U/min
Ermüdungsgrenzbelastung = 0.78kN

Metrisches Nadellager von RS ProMetrisches Nadellager aus Stahl für die Abmessungen 10x14x12.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
10mm
Außendurchmesser:
14mm
Rollenlager Typ:
Nadel
Axiallager-Breite:
12mm
Bohrung Typ:
Parallel
Material:
Stahl
Statische Traglast:
6.95kN
Käfigmaterial:
Stahl
Anzahl der Reihen:
1
Rollenmaterial:
Stahl
Dynamische Traglast:
5.39kN
End Typ:
Offen
Referenzdrehzahl:
18000U/min
Ermüdungsgrenzbelastung:
0.78kN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.