Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rollenlager (metrisch) Typ Nadel 1-reihig, Innen-Ø 16mm / Außen-Ø 22mm, Breite 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Rollenlager (metrisch) Typ Nadel 1-reihig, Innen-Ø 16mm / Außen-Ø 22mm, Breite 22mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1469297
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1469297
EAN/GTIN:
     5056279068437
Suchbegriffe:
1469297
Lager und Dichtungen
Drehlager- und Gehäuseeinheiten
Nadellager
Innendurchmesser = 16mm
Außendurchmesser = 22mm
Rollenlager Typ = Nadel
Axiallager-Breite = 22mm
Bohrung Typ = Parallel
Material = Stahl
Statische Traglast = 19.6kN
Käfigmaterial = Stahl
Anzahl der Reihen = 1
Rollenmaterial = Stahl
Dynamische Traglast = 12.8kN
End Typ = Offen
Referenzdrehzahl = 14000U/min
Ermüdungsgrenzbelastung = 2.24kN
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
16mm
Außendurchmesser:
22mm
Rollenlager Typ:
Nadel
Axiallager-Breite:
22mm
Bohrung Typ:
Parallel
Material:
Stahl
Statische Traglast:
19.6kN
Käfigmaterial:
Stahl
Anzahl der Reihen:
1
Rollenmaterial:
Stahl
Dynamische Traglast:
12.8kN
End Typ:
Offen
Referenzdrehzahl:
14000U/min
Ermüdungsgrenzbelastung:
2.24kN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.