Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rollenlager (metrisch) Typ Nadel 1-reihig, Innen-Ø 20mm / Außen-Ø 26mm, Breite 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Rollenlager (metrisch) Typ Nadel 1-reihig, Innen-Ø 20mm / Außen-Ø 26mm, Breite 20mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1469298
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1469298
EAN/GTIN:
     5056279068444
Suchbegriffe:
1469298
Lager und Dichtungen
Drehlager- und Gehäuseeinheiten
Nadellager
Innendurchmesser = 20mm
Außendurchmesser = 26mm
Rollenlager Typ = Nadel
Axiallager-Breite = 20mm
Bohrung Typ = Parallel
Material = Stahl
Statische Traglast = 26.5kN
Käfigmaterial = Stahl
Anzahl der Reihen = 1
Rollenmaterial = Stahl
Dynamische Traglast = 15.1kN
End Typ = Offen
Drehzahlgrenzen = 14000U/min
Ermüdungsgrenzbelastung = 3.15kN
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
20mm
Außendurchmesser:
26mm
Rollenlager Typ:
Nadel
Axiallager-Breite:
20mm
Bohrung Typ:
Parallel
Material:
Stahl
Statische Traglast:
26.5kN
Käfigmaterial:
Stahl
Anzahl der Reihen:
1
Rollenmaterial:
Stahl
Dynamische Traglast:
15.1kN
End Typ:
Offen
Drehzahlgrenzen:
14000U/min
Ermüdungsgrenzbelastung:
3.15kN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.