Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rollenlager (metrisch) Typ Kugelförmig 1-reihig, Innen-Ø 12mm / Außen-Ø 22mm, Breite 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Rollenlager (metrisch) Typ Kugelförmig 1-reihig, Innen-Ø 12mm / Außen-Ø 22mm, Breite 7mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1469299
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1469299
EAN/GTIN:
     5056279068451
Suchbegriffe:
1469299
Lager und Dichtungen
Drehlager- und Gehäuseeinheiten
Nadellager
Innendurchmesser = 12mm
Außendurchmesser = 22mm
Rollenlager Typ = Kugelförmig
Axiallager-Breite = 7mm
Bohrung Typ = Parallel
Material = Stahl
Statische Traglast = 54kN
Anzahl der Reihen = 1
Dynamische Traglast = 10.8kN
End Typ = Offen

Metrisches Pendelrollenlager von RS ProDas metrische Pendelrollenlager von RS Pro ist ein metrisches Stahl/Stahl-Pendelrollen-Gleitlager in offener Ausführung mit einem standardmäßigen radialen Lagerspiel. Die Abmessungen des Lagers sind 12x22x10.SchmiermittelKonstruktion (Kombination der Schleifkontaktoberfläche)DichtungslösungRegelmäßige Nachschmierverfahren – SchmierfettStahl/Stahl
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
12mm
Außendurchmesser:
22mm
Rollenlager Typ:
Kugelförmig
Axiallager-Breite:
7mm
Bohrung Typ:
Parallel
Material:
Stahl
Statische Traglast:
54kN
Anzahl der Reihen:
1
Dynamische Traglast:
10.8kN
End Typ:
Offen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.