Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rollenlager (metrisch) Typ Kugelförmig 1-reihig , Innen-Ø 16mm / Außen-Ø 30mm, Breite 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Rollenlager (metrisch) Typ Kugelförmig 1-reihig , Innen-Ø 16mm / Außen-Ø 30mm, Breite 14mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1469302
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1469302
EAN/GTIN:
     5056279068482
Suchbegriffe:
1469302
Lager und Dichtungen
Drehlager- und Gehäuseeinheiten
Nadellager
Innendurchmesser = 16mm
Außendurchmesser = 30mm
Rollenlager Typ = Kugelförmig
Axiallager-Breite = 14mm
Bohrung Typ = Parallel
Material = Stahl
Statische Traglast = 106kN
Anzahl der Reihen = 1
Dynamische Traglast = 21.2kN
End Typ = Offen
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
16mm
Außendurchmesser:
30mm
Rollenlager Typ:
Kugelförmig
Axiallager-Breite:
14mm
Bohrung Typ:
Parallel
Material:
Stahl
Statische Traglast:
106kN
Anzahl der Reihen:
1
Dynamische Traglast:
21.2kN
End Typ:
Offen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.