Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner FN355 EMV-Filter, 440/250 V-AC, 10A, Gehäusemontage 1.8W, Flachstecker, 3-phasig 0,07 mA / 400Hz Single Stage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaffner FN355 EMV-Filter, 440/250 V-AC, 10A, Gehäusemontage 1.8W, Flachstecker, 3-phasig 0,07 mA / 400Hz Single Stage
Schaffner FN355 EMV-Filter, 440/250 V-AC, 10A, Gehäusemontage 1.8W, Flachstecker, 3-phasig 0,07 mA / 400Hz Single Stage
Schaffner FN355 EMV-Filter, 440/250 V-AC, 10A, Gehäusemontage 1.8W, Flachstecker, 3-phasig 0,07 mA / 400Hz Single Stage
Artikel-Nr.:
     108EL-1479750
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN355-10-05
EAN/GTIN:
     7612774450405
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
Nennstrom max. = 10A
Betriebsspannung max. = 440/250 V-AC
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Flachstecker
Anzahl der Phasen = 3
Serie = FN355
Betriebsfrequenz = 400Hz
Länge = 54mm
Tiefe = 87.2mm
Höhe = 40.3mm
Abmessungen = 54 x 87.2 x 40.3mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Leistungsverlust = 1.8W

Serie FN355. Die Serie FN355 von EMV/EMI-Netzfiltern von Schaffner bieten außergewöhnlich niedrigen Betriebsleckstrom. Erhältlich in 3-Phasen- und Neutralleiter-Optionen können FN355-Netzfilter in einer Reihe von Anwendungen verwendet werden und sind eine kostengünstige Lösung für die Störimpulsunterdrückung. Mit einer platzsparenden, kompakten Bauweise sind diese vieradrigen Netzfilter ideal für Anwendungen mit begrenztem Platz. Diese EMI-Filter verfügen über ein Metallgehäuse und verwenden einen einstufigen vieradrigen LC-Stromkreis. Verschiedene Nennstromoptionen sind verfügbar. Informationen zur Produktanwendung. Geeignete Anwendungen umfassen Stern- und Delta-Stromnetze, medizintechnische Geräte, Bürogeräte und allgemeine vieradrige Filterung.
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
10A
Betriebsspannung max.:
440/250 V-AC
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
FN355
Betriebsfrequenz:
400Hz
Länge:
54mm
Tiefe:
87.2mm
Höhe:
40.3mm
Abmessungen:
54 x 87.2 x 40.3mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Leistungsverlust:
1.8W
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, netzentstörfilter 3 phasen, 1479750, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Schaffner, FN3551005, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
74273703
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.